Motion
HMV 106

SKF
HMV 106

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 523.7 mm, diamètre extérieur 670 mm, largeur 82 mm, longueur de course 21 mm
N° D’ARTICLE MI00593357
N° MFRHMV 106
Prix21,386.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMV 106

Écrou hydraulique de roulement - Montage du manchon adaptateur, diamètre 523.7 mm, diamètre extérieur 670 mm, largeur 82 mm, longueur de course 21 mm
N° D’ARTICLE MI00593357
N° MFRHMV 106
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
Prix21,386.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMV 106

Spécifications

  • Taille du filetage
    Tr 530x6
  • Diamètre extérieur
    670 mm
  • Largeur totale
    82 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    21 mm
  • Surface maximale du piston
    56200 mm2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577080189
  • CUP_NON
    7316577080189
  • Poids
    213.19 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues