Motion
HMVC 19

SKF
HMVC 19

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 3.7300 po de diamètre extérieur, 6.4000 po de diamètre extérieur, 1.7000 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593386
N° MFRHMVC 19
Price$3,487.42/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 19

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 3.7300 po de diamètre extérieur, 6.4000 po de diamètre extérieur, 1.7000 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593386
N° MFRHMVC 19
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
Price$3,487.42/each

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 19

Spécifications

  • Taille du filetage
    3.730-12
  • Diamètre à l’alésage
    3.7300 po
  • Diamètre extérieur
    6.4000 po
  • Largeur totale
    1.7000 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.20 po
  • Surface maximale du piston
    7.6 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577015297
  • CUP_NON
    7316577015297
  • Poids
    10.91 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif