Motion
HMVC 26E

SKF
HMVC 26E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 5.1060 po de diamètre extérieur, 7.8000 po de diamètre extérieur, 1.7400 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593395
N° MFRHMVC 26E
Prix3,857.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 26E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 5.1060 po de diamètre extérieur, 7.8000 po de diamètre extérieur, 1.7400 po de largeur, 0.20 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593395
N° MFRHMVC 26E
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
Prix3,857.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 26E

Spécifications

  • Taille du filetage
    5.106-12
  • Diamètre à l’alésage
    5.1060 po
  • Diamètre extérieur
    7.8000 po
  • Largeur totale
    1.7400 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.20 po
  • Surface maximale du piston
    9.9 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577015334
  • CUP_NON
    7316577015334
  • Poids
    15.34 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues