Motion
HMVC 38E

SKF
HMVC 38E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 7.4720 po de diamètre extérieur, 10.6000 po de diamètre extérieur, 2.0100 po de largeur, 0.28 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593407
N° MFRHMVC 38E
Prix5,782.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 38E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 7.4720 po de diamètre extérieur, 10.6000 po de diamètre extérieur, 2.0100 po de largeur, 0.28 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593407
N° MFRHMVC 38E
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
Prix5,782.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 38E

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.472-8
  • Diamètre à l’alésage
    7.4720 po
  • Diamètre extérieur
    10.6000 po
  • Largeur totale
    2.0100 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.28 po
  • Surface maximale du piston
    17.8 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577080233
  • CUP_NON
    7316577080233
  • Poids
    27.17 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues