Motion
HMVC 40E

SKF
HMVC 40E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 7.8470 po de diamètre extérieur, 11.1000 po de diamètre extérieur, 2.0100 po de largeur, 0.31 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593409
N° MFRHMVC 40E
Prix6,548.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 40E

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 7.8470 po de diamètre extérieur, 11.1000 po de diamètre extérieur, 2.0100 po de largeur, 0.31 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593409
N° MFRHMVC 40E
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
Prix6,548.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 40E

Spécifications

  • Taille du filetage
    7.847-8
  • Diamètre à l’alésage
    7.8470 po
  • Diamètre extérieur
    11.1000 po
  • Largeur totale
    2.0100 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.31 po
  • Surface maximale du piston
    19.4 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577015365
  • CUP_NON
    7316577015365
  • Poids
    27.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues