Motion
HMVC 72

SKF
HMVC 72

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 14.1700 po de diamètre extérieur, 18.6000 po de diamètre extérieur, 2.5900 po de largeur, 0.59 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593426
N° MFRHMVC 72
Prix12,153.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 72

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 14.1700 po de diamètre extérieur, 18.6000 po de diamètre extérieur, 2.5900 po de largeur, 0.59 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593426
N° MFRHMVC 72
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
Prix12,153.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 72

Spécifications

  • Taille du filetage
    14.170-5
  • Diamètre à l’alésage
    14.1700 po
  • Diamètre extérieur
    18.6000 po
  • Largeur totale
    2.5900 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.59 po
  • Surface maximale du piston
    48.5 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577080264
  • CUP_NON
    7316577080264
  • Poids
    110.67 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues