Motion
HMVC 54

SKF
HMVC 54

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 10.6040 po de diamètre extérieur, 14.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur, 0.47 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593432
N° MFRHMVC 54
Prix9,136.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HMVC 54

Écrou hydraulique de roulement - Montage de manchon adaptateur, 10.6040 po de diamètre extérieur, 14.5000 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de largeur, 0.47 po de longueur en course
N° D’ARTICLE MI00593432
N° MFRHMVC 54
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
Prix9,136.51 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU HYDRAULIQUE HMVC 54

Spécifications

  • Taille du filetage
    10.604-6
  • Diamètre à l’alésage
    10.6040 po
  • Diamètre extérieur
    14.5000 po
  • Largeur totale
    2.2500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    0.47 po
  • Surface maximale du piston
    30.7 po2
  • Type de produit
    Écrous hydrauliques de roulement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577051998
  • CUP_NON
    7316577051998
  • Poids
    50.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues