Motion
HN 15

SKF
HN 15

Clé à ergots - style crochet, capacité de 95 à 100 mm, OAL 281 mm
N° D’ARTICLE MI00593465
N° MFRHN 15
Prix91.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HN 15

Clé à ergots - style crochet, capacité de 95 à 100 mm, OAL 281 mm
N° D’ARTICLE MI00593465
N° MFRHN 15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix91.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CROCHET 15 HN
  • Minimise le risque de dommages à l’arbre et à l’écrou
  • Le manche en plastique est résistant à l’huile, à la graisse et à la saleté pour offrir une meilleure prise
  • La poignée en plastique minimise le contact direct du métal avec la peau, réduisant ainsi le risque de corrosion dans la zone de la poignée
  • La désignation de la clé est gravée au laser, ce qui permet une identification et une sélection faciles
  • Disponible en ensemble : SKF HN 4-16/SET contenant 9 ergots pour contre-écrous de tailles 4 à 16

Spécifications

  • Polyvalence
    Fixe
  • Style de la clé
    Crochet
  • Capacité de diamètre
    95 à 100 mm
  • Longueur totale
    281 mm
  • Largeur du crochet
    8 mm
  • Style de poignée
    Poignée en plastique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576610844
  • CUP_NON
    7316576610844
  • Poids
    0.96 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues