Motion
TMMP 2x65

SKF
TMMP 2x65

Extracteur de mâchoire standard - capacité de 2 tonnes, écart de 65 mm, portée de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00593467
N° MFRTMMP 2x65
Prix155.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMMP 2x65

Extracteur de mâchoire standard - capacité de 2 tonnes, écart de 65 mm, portée de 60 mm
N° D’ARTICLE MI00593467
N° MFRTMMP 2x65
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
Prix155.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMMP 2X65 BRG PULLER-2 ARMS
  • Cinq extracteurs de mâchoires avec deux ou trois bras
  • Portée nominale maximale de 65 mm à 300 mm (2.6 po à 11.8 po)
  • Système conique pour un centrage automatique et un positionnement sûr des bras
  • Des ressorts solides séparent les bras pour une utilisation facile
  • Acier au carbone durci de haute qualité

Spécifications

  • Nombre de mâchoires
    2
  • Type d’extracteur
    Extracteur de mâchoire à 2 voies
  • Capacité
    2 tonnes
  • Propagation
    65 mm
  • Portée
    60 mm
  • Couple maximal
    6 kN
  • Poids
    1.06 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576626760
  • CUP_NON
    7316576626760

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues