Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM12x1 mm
- Diamètre extérieur22 mm
- Diamètre de la face17 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale4 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB1
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.02 lb
- SérieKM
- CUP_NON737533017426
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement