Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM15x1 mm
- Diamètre extérieur25 mm
- Diamètre de la face21 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale5 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB2
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.02 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 2340
- SérieKM
- CUP_NON737533001326
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement