Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM17x1 mm
- Diamètre extérieur28 mm
- Diamètre de la face24 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale5 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB3
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.03 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 2324
- SérieKM
- CUP_NON737533001333
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement