Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM20x1 mm
- Diamètre extérieur32 mm
- Diamètre de la face26 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale6 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB84
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.04 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 2315
- SérieKM
- CUP_NON737533001364
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement