Aperçu
Description du fabricant
KM-04 ÉCROU AUTOBLOQUANT
Spécifications
- Taille du filetageM20 X 1.0
- Diamètre extérieur32 mm
- Diamètre de la face26 mm
- MatérielAcier au carbone
- Largeur totale6 mm
- Direction du filetageMain droite
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB-04
- Hauteur1.6
- Poids0.625
- Longueur8.4
- SérieKM
- Charge axiale32 kN
- Page de produit du fabricant
- Instructions d’installation
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Largeur7.15
- Type de produitContre-écrous de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité