Motion
KM 6

SKF
KM 6

Contre-écrou de palier série KM - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 45 mm, diamètre de face 38 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593539
N° MFRKM 6
Prix37.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KM 6

Contre-écrou de palier série KM - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 45 mm, diamètre de face 38 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593539
N° MFRKM 6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 6

Spécifications

  • Taille du filetage
    M30x1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Diamètre de la face
    38 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    7 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB6
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.99 lb
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    7316577757432
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues