Motion
KM6
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 45 mm, diamètre de face 38 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593541
N° MFRKM6
Prix27.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M30x1.5 mm, diamètre extérieur 45 mm, diamètre de face 38 mm, largeur 7 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593541
N° MFRKM6
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
Votre prix27.82 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KM-6

Spécifications

  • Taille du filetage
    M30x1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    45 mm
  • Diamètre de la face
    38 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    7 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB86
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.09 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AH 2311
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    737533001388
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif