Motion
KM7

NTN
KM7

Contre-écrou de roulement - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 44 mm, largeur 8 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593545
N° MFRKM7
Prix 10.28 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM7

Contre-écrou de roulement - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 52 mm, diamètre extérieur 44 mm, largeur 8 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593545
N° MFRKM7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix de 10.28 $/chaque

Aperçu

Description du fabricant
KM7 ÉCROU AUTOBLOQUANT

Spécifications

  • Taille du filetage
    M35x1.5
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Diamètre de la face
    44 mm
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    8 mm
  • Pays d’origine
    JP
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW07
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Hauteur
    0.85
  • Poids
    0.141 lb, 4.03
  • Grade
    Standard
  • Longueur
    2.25
  • Série
    KM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359017076
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Largeur
    2.2
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues