Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM35x1.5 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Diamètre de la face44 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale8 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB87
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.14 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 2310
- SérieKM
- CUP_NON737533015590
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement