Motion
KMTA 7

SKF
KMTA 7

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 53 mm, diamètre de face 47 mm, largeur 20 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593550
N° MFRKMTA 7
Prix176.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 7

Contre-écrou de palier série KMTA - Filetage M35x1.5 mm, diamètre extérieur 53 mm, diamètre de face 47 mm, largeur 20 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593550
N° MFRKMTA 7
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
Prix176.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KMTA 7

Spécifications

  • Taille du filetage
    M35x1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    53 mm
  • Diamètre de la face
    47 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    20 mm
  • Type d’écrou de blocage
    Précision
  • Poids
    0.39 lb
  • Série
    KMTA
  • CUP_NON
    7316577655219
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues