Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM40x1.5 mm
- Diamètre extérieur58 mm
- Diamètre de la face50 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale9 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB88
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.19 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 2309
- SérieKM
- CUP_NON737533001395
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement