Motion
KM10
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 70 mm, diamètre de face 61 mm, largeur 11 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593574
N° MFRKM10
Prix34.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M50x1.5 mm, diamètre extérieur 70 mm, diamètre de face 61 mm, largeur 11 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593574
N° MFRKM10
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
Prix34.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KM-10

Spécifications

  • Taille du filetage
    M50x1.5 mm
  • Diamètre extérieur
    70 mm
  • Diamètre de la face
    61 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    11 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB10
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.32 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AH 209, AH 2309, AH 309
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    737533015613
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif