Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM60x2 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Diamètre de la face73 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale11 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB12
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.39 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 211, AH 2311, AH 311
- SérieKM
- CUP_NON737533015637
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement