Motion
KM13
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M65x2 mm, diamètre extérieur 85 mm, diamètre de face 79 mm, largeur 12 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593597
N° MFRKM13
Prix52.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M65x2 mm, diamètre extérieur 85 mm, diamètre de face 79 mm, largeur 12 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593597
N° MFRKM13
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
Votre prix52.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KM-13 ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Taille du filetage
    M65x2 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Diamètre de la face
    79 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    12 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB13
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.46 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AH 212, AH 2312, AH 312
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    737533015644
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif