Aperçu
Description du fabricant
KM-14 ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE
Spécifications
- Taille du filetageM70x2 mm
- Diamètre extérieur92 mm
- Diamètre de la face85 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale12 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB14
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids0.54 lb
- SérieKM
- CUP_NON737533015651
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité