Motion
KM15
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M75x2 mm, diamètre extérieur 98 mm, diamètre de face 90 mm, largeur 13 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593613
N° MFRKM15
Price61.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M75x2 mm, diamètre extérieur 98 mm, diamètre de face 90 mm, largeur 13 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593613
N° MFRKM15

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price61.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE KM-15

Spécifications

  • Taille du filetage
    M75x2 mm
  • Diamètre extérieur
    98 mm
  • Diamètre de la face
    90 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    13 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB15
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    0.65 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AH 213, AH 2313, AH 313
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    737533015668
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif