Aperçu
Spécifications
- SérieMB
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre de la face108 mm
- Largeur de la bande10 mm
- Largeur de la clé10 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets19
- Numéro de contre-écrou compatibleKM18
- Numéro CUP du fabricant029176762215
- CUP_NON029176762215
- Diamètre extérieur sur les languettes126 mm
- Code d’harmonisation7318220000
- Pays d’origineTW
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu