Motion
KM 18

SKF
KM 18

Contre-écrou de palier série KM - Filetage M90x2 mm, diamètre extérieur 120 mm, diamètre de face 108 mm, largeur 16 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593636
N° MFRKM 18
Prix167.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KM 18

Contre-écrou de palier série KM - Filetage M90x2 mm, diamètre extérieur 120 mm, diamètre de face 108 mm, largeur 16 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593636
N° MFRKM 18

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix167.11 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 18

Spécifications

  • Taille du filetage
    M90x2 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Diamètre de la face
    108 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    16 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB18
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.35 lb
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    7316577011169
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues