Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM95x2 mm
- Diamètre extérieur125 mm
- Diamètre de la face113 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale17 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB19
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids1.4 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 217, AH 2344, AH 317
- SérieKM
- CUP_NON737533001319
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement