Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM100x2 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Diamètre de la face120 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale18 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB20
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids1.61 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 218, AH 2338, AH 318
- SérieKM
- CUP_NON737533015705
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement