Motion
KM21
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M105x2 mm, diamètre extérieur 140 mm, diamètre de face 126 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593661
N° MFRKM21
Prix171.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M105x2 mm, diamètre extérieur 140 mm, diamètre de face 126 mm, largeur 18 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593661
N° MFRKM21
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
Prix171.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KM-21 ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Taille du filetage
    M105x2 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Diamètre de la face
    126 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    18 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB21
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    1.93 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AH 219, AH 2336, AH 319
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    737533015712
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif