Motion
KM 22

SKF
KM 22

Contre-écrou de palier série KM - Filetage M110x2 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre de face 133 mm, largeur 19 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593667
N° MFRKM 22
Prix268.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KM 22

Contre-écrou de palier série KM - Filetage M110x2 mm, diamètre extérieur 145 mm, diamètre de face 133 mm, largeur 19 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593667
N° MFRKM 22

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix268.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ÉCROU AUTOBLOQUANT KM 22

Spécifications

  • Taille du filetage
    M110x2 mm
  • Diamètre extérieur
    145 mm
  • Diamètre de la face
    133 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    19 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB22
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    2.28 lb
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    7316577011206
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues