Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM110x2 mm
- Diamètre extérieur145 mm
- Diamètre de la face133 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale19 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB22
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids2.5 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 320, AH 3120, AH 220, AH 2334
- SérieKM
- CUP_NON737533015729
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement