Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM140x2 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Diamètre de la face160 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale22 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB28
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids3.5 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 226, AH 2326, AH 3026, AH 3126, AH 326
- SérieKM
- CUP_NON737533015750
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement