Aperçu
Spécifications
- Taille du filetageM150x2 mm
- Diamètre extérieur195 mm
- Diamètre de la face171 mm
- MatérielAcier
- Largeur totale24 mm
- N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocageMB30
- Type d’écrou de blocagePour rondelle de blocage
- Poids4.5 lb
- Numéro de pièce du manchon adaptateurAH 228, AH 2322, AH 3028, AH 3128, AH 328
- SérieKM
- CUP_NON737533001340
- Type de roulementContre-écrous de roulement
- Type de produitContre-écrous de roulement