Motion
KM34
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M170x3 mm, diamètre extérieur 220 mm, diamètre de face 193 mm, largeur 26 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593748
N° MFRKM34
Prix649.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M170x3 mm, diamètre extérieur 220 mm, diamètre de face 193 mm, largeur 26 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593748
N° MFRKM34
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
Votre prix649.74 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KM-34 ÉCROU AUTOBLOQUANT MÉTRIQUE

Spécifications

  • Taille du filetage
    M170x3 mm
  • Diamètre extérieur
    220 mm
  • Diamètre de la face
    193 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    26 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB34
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    6.5 lb
  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    AH 2318, AH 232, AH 3032
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    737533001357
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif