Motion
KM36
Contre-écrou de palier série KM - M180x3 mm, M180x3 mm de diamètre extérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 203 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00593751
N° MFRKM36
Prix992.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - M180x3 mm, M180x3 mm de diamètre extérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 203 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, acier
N° D’ARTICLE MI00593751
N° MFRKM36

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix992.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KM36

Spécifications

  • Taille du filetage
    M180x3 mm, M180x3  mm
  • Diamètre extérieur
    230 mm
  • Diamètre de la face
    203 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    27 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB36
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Poids
    6.68 lb
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4012801223072
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues