Motion
KM38
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M190x3 mm, diamètre extérieur 240 mm, diamètre de face 214 mm, largeur 28 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593759
N° MFRKM38
Prix969.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série KM - Filetage M190x3 mm, diamètre extérieur 240 mm, diamètre de face 214 mm, largeur 28 mm, acier
N° D’ARTICLE MI00593759
N° MFRKM38

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix969.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
KM38

Spécifications

  • Taille du filetage
    M190x3 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Diamètre de la face
    214 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale
    28 mm
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    MB38
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • Hauteur
    1.6
  • Poids
    7.35 lb, 7.47
  • Longueur
    10.25
  • Série
    KM
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Largeur
    10.05
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues