Motion
MB0
MB Rondelle de blocage de roulement série - D.I. 10 mm, D.E. 21 mm, D.E. 13.5 mm, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593777
N° MFRMB0
Prix8.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB Rondelle de blocage de roulement série - D.I. 10 mm, D.E. 21 mm, D.E. 13.5 mm, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593777
N° MFRMB0
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
Prix8.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-0 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    10 mm
  • Diamètre de la face
    13.5 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    3 mm
  • Largeur de la clé
    3 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    9
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM0
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533003573
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    0.8270 po
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif