Motion
MB1
MB Rondelle de blocage de roulement série - D.I. 12 mm, D.E. 25 mm, D.E. 17 mm, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593784
N° MFRMB1
Prix8.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB Rondelle de blocage de roulement série - D.I. 12 mm, D.E. 25 mm, D.E. 17 mm, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593784
N° MFRMB1
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
Prix8.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-1 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre de la face
    17 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    3 mm
  • Largeur de la clé
    3 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    11
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM1
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015262
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    25 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif