Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Diamètre de la face21 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande4 mm
- Largeur de la clé4 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets11
- Numéro de contre-écrou compatibleKM2
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015279
- Diamètre extérieur sur les languettes28 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement