Motion
MB3
MB Rondelle de blocage de roulement série - D.I. 17 mm, D.E. 32 mm, D.E. 24 mm, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593798
N° MFRMB3
Prix5.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MB Rondelle de blocage de roulement série - D.I. 17 mm, D.E. 32 mm, D.E. 24 mm, Matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00593798
N° MFRMB3
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
Votre prix5.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE 3

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Diamètre de la face
    24 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    4 mm
  • Largeur de la clé
    4 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    11
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM3
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533003634
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    32 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif