Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre de la face26 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande4 mm
- Largeur de la clé4 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets11
- Numéro de contre-écrou compatibleKM4
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533003641
- Diamètre extérieur sur les languettes36 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement