Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre de la face32 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande5 mm
- Largeur de la clé5 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets13
- Numéro de contre-écrou compatibleKM5
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533003658
- Diamètre extérieur sur les languettes42 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement