MB6
Rondelle de blocage de roulement - DI 30 mm, diamètre extérieur 49 mm, diamètre extérieur 38 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593820
N° MFRMB6
Prix9.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 30 mm, diamètre extérieur 49 mm, diamètre extérieur 38 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593820
N° MFRMB6

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-6 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre de la face
    38 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    5 mm
  • Largeur de la clé
    5 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    13
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM6
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533003672
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    49 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif