Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Diamètre de la face50 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande6 mm
- Largeur de la clé6 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets13
- Numéro de contre-écrou compatibleKM8
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533003689
- Diamètre extérieur sur les languettes62 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement