Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre de la face61 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande6 mm
- Largeur de la clé6 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM10
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015330
- Diamètre extérieur sur les languettes74 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement