MB11
Rondelle de blocage de roulement - DI 55 mm, diamètre extérieur 81 mm, diamètre extérieur 67 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593855
N° MFRMB11
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 55 mm, diamètre extérieur 81 mm, diamètre extérieur 67 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593855
N° MFRMB11
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
Votre prix8.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-11 RONDELLE MÉTRIQUE

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre de la face
    67 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    7 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM11
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015347
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    81 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif