Aperçu
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre de la face73 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande7 mm
- Largeur de la clé8 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM12
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015354
- Diamètre extérieur sur les languettes86 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement