Aperçu
Description du fabricant
MB-LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUE 13
Spécifications
- SérieMB-00
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Diamètre de la face79 mm
- MatérielAcier
- Largeur de la bande7 mm
- Largeur de la clé8 mm
- Norme de mesureMétrique
- Nombre de crochets17
- Numéro de contre-écrou compatibleKM13
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON737533015361
- Diamètre extérieur sur les languettes92 mm
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité