MB14
Rondelle de blocage de roulement - DI 70 mm, diamètre extérieur 98 mm, diamètre extérieur 85 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593876
N° MFRMB14
Prix9.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 70 mm, diamètre extérieur 98 mm, diamètre extérieur 85 mm, matériau en acier, série MB
N° D’ARTICLE MI00593876
N° MFRMB14
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
Prix9.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MB-14 LAVE-VERROUILLAGE MÉTRIQUES

Spécifications

  • Série
    MB-00
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre de la face
    85 mm
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la bande
    8 mm
  • Largeur de la clé
    8 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de crochets
    17
  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM14
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    737533015378
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    98 mm
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif